GQHINR 19C-24 vnútorné hrubovanie a rotujúce tyče môžu byť namontované na rezných vložkách s 4 reznými hranami

Č. pol.: 3461067
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3461067
EAN/GTIN 7291075578867
Číslo výrobcu 3461067

Popis

Popis:

Držiak náradia, priemer držiaka, strana stroja (DCONMS) 3/4″, šírka rezu max. (CWX) 0,118″, šírka rezu min. (CWN) 0,039″, celková dĺžka (OAL) 6 299″

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 3/4″
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 0 098″
  • Šírka rezu max. (CWX): 0 118″
  • Min. Šírka rezu (CWN): 0 039″
  • Šírka funkcie (WF): 0 512″
  • Dĺžka hlavy (vľavo): 2 362″
  • Dmin cestička 0 945″
  • celková dĺžka (OAL): 6 299″