TPSN M-27X3,0-M HE DIN 13 HSSW 5 % Co Spirálový závitník ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Č. pol.: 3460656
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460656
EAN/GTIN 7291075588316
Číslo výrobcu 3460656

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M27, stoupání závitu (TP) 3 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 20 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 16 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 160 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 30 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M27
  • Stoupání závitu (TP): 3 mm