TPGN UNC #10-24-M HE HSSE 5% Co Gun Point závitník – jednotný hrubý závit pro velké množství materiálů.

Č. pol.: 3460609
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460609
EAN/GTIN 7291075587081
Číslo výrobcu 3460609

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNC č. 10, počet závitů na palec (TPI) 24, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 14 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC No.10
  • Závity na palec (TPI): 24
  • Užitečná délka (LU): 25 mm