TPSTN M-2X0,4-G PMNI PM-strojní závitník s přímým žlábkem – metrický hrubý závit ISO podle DIN 13, pro šedou litinu

Č. pol.: 3460554
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460554
EAN/GTIN 7291075596106
Číslo výrobcu 3460554

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 45 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 8 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2
  • Stoupání závitu (TP): 0,4 mm