TPSN UNC 3/8-16-M HETI HSSE 5% Co spirálové závitníky, hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Č. pol.: 3460500
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3460500
EAN/GTIN 7291075588934
Číslo výrobcu 3460500

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) UNC 3/8, počet závitů na palec (TPI) 16, užitná délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC 3/8
  • Závity na palec (TPI): 16
  • Užitečná délka (LU): 39 mm