TPSN UNF #4-48-M HETI Spirálové závitníky HSSW 5 % s jednotným jemným závitem pro širokou škálu materiálů.

Č. pol.: 3460491
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460491
EAN/GTIN 7291075589238
Číslo výrobcu 3460491

Popis

Leírás:

Spirálhornyos menetfúró, befogási átmérő, gépi oldalon (DCONMS) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 56 mm, menetátmérő (TDZ) UNF No.4, menet/hüvelyk (TPI) 48, hasznos hossz (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS): 3,5 mm
  • Hajtóméret (DRVS): 2,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF): 3
  • Teljes hossz (OAL): 56 mm
  • Szabvány DIN 371
  • A menetvágó rész hossza (THL): 8 mm
  • Menetátmérő (TDZ): UNF No.4
  • Menet/hüvelyk (TPI): 48
  • Hasznos hossz (LU): 18 mm