TPSN UNC #12-24-M HETI HSSE 5% Co spirálové závitníky, hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Č. pol.: 3460489
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460489
EAN/GTIN 7291075588910
Číslo výrobcu 3460489

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost závitu (TDZ) UNC č. 12, počet závitů na palec (TPI) 24, užitná délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 16 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC No.12
  • Závity na palec (TPI): 24
  • Užitečná délka (LU): 30 mm