TPSN M-8X1.25-A HEDLC DIN 13 HSS 40° spirálové 40° závitníky pro metrické hrubé závity ISO pro hliník a hliníkové slitiny

Č. pol.: 3460480
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3460480
EAN/GTIN 7291075589535
Číslo výrobcu 3460480

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M8, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, užitá délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 6,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 15 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M8
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm
  • Užitečná délka (LU): 35 mm