TPSTN M-8X1,25-G-F PMTA PM Závitník s přímým žlabem – metrický hrubý závit ISO podle normy DIN 13 pro šedou litinu.

Č. pol.: 3460466
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3460466
EAN/GTIN 7291075596212
Číslo výrobcu 3460466

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M8, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, užitná délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 6,2 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M8
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm
  • Užitečná délka (LU): 35 mm