TPSN M-6X1.0-S PMTC PM 40° spirálové závitníky v pravém provedení – ISO metrické hrubé závity, podle DIN 13 pro obrábění nerezové oceli

Č. pol.: 3460453
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3460453
EAN/GTIN 7291075587838
Číslo výrobcu 3460453

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 80 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M6, stoupání závitu (TP) 1 mm, užitá délka (LU) 30 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 80 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 12 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M6
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm
  • Užitečná délka (LU): 30 mm