TPSN M-2.5X0.45-Y PMTI DIN 13 HSS Spirálové závitníky – hrubý závit pro obrábění niklových slitin

Č. pol.: 3460448
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460448
EAN/GTIN 7291075588095
Číslo výrobcu 3460448

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2.5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 40 stupňů
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 9 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2.5
  • Stoupání závitu (TP): 0,45 mm