TPSN M-10X1.5-Y PMTI DIN 13 HSS Spirálové závitníky – hrubý závit pro obrábění niklových slitin

Č. pol.: 3460442
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460442
EAN/GTIN 7291075588033
Číslo výrobcu 3460442

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M10, stoupání závitu (TP) 1,5 mm, užitá délka (LU) 39 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 10 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 8 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Úhel sklonu (FHA): 40 stupňů
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Norma DIN 371
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M10
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm
  • Užitečná délka (LU): 39 mm