TPFN MF-18X1.5-F HETI HSSE 5% Co závitník – ISO metrický jemný závit, podle DIN 13.

Č. pol.: 3460433
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460433
EAN/GTIN 7291075596472
Číslo výrobcu 3460433

Popis

Popis:

Závitník, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF18, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 14 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Standardní závitníky DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF18
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm