TPFN MF-8X1.0-F HETI HSSE 5% Co závitník – ISO metrický jemný závit, podle DIN 13.

Č. pol.: 3460428
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460428
EAN/GTIN 7291075596465
Číslo výrobcu 3460428

Popis

Popis:

Závitník, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF8, stoupání závitu (TP) 1 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 90 mm
  • Standardní závitníky DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 15 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF8
  • Stoupání závitu (TP): 1 mm