TPFN MF-10X1.25-F HETI HSSE 5% Co závitník – ISO metrický jemný závit, podle DIN 13.

Č. pol.: 3460426
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460426
EAN/GTIN 7291075596441
Číslo výrobcu 3460426

Popis

Popis:

Závitník, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 7 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF10, stoupání závitu (TP) 1,25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 5
  • Celková délka (OAL): 100 mm
  • Standardní závitníky DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF10
  • Stoupání závitu (TP): 1,25 mm