TPFN MF-20X1.5-F PMTC PM-strojní závitníky pro tváření za studena – metrické jemné závity podle normy DIN 13

Č. pol.: 3460409
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460409
EAN/GTIN 7291075589672
Číslo výrobcu 3460409

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF20, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 12 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 6
  • Celková délka (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 18 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF20
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm