TPSTN M-12X1,75-G PMTA PM-strojní závitník s přímým žlábkem – metrický hrubý závit ISO podle DIN 13, pro šedou litinu

Č. pol.: 3460380
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3460380
EAN/GTIN 7291075595895
Číslo výrobcu 3460380

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 22 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M12
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1,75 mm