TPSN M-14X2.0-G HETA HSS rovný závitník – ISO metrický hrubý závit, podle DIN 13, pro šedou litinu.

Č. pol.: 3460370
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460370
EAN/GTIN 7291075587456
Číslo výrobcu 3460370

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 11 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M14, stoupání závitu (TP) 2 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 11 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M14
  • Stoupání závitu (TP): 2 mm