TPSN M-12X1.75-Y PMTI DIN 13 HSS Spirálové závitníky – hrubý závit pro obrábění niklových slitin

Č. pol.: 3460312
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460312
EAN/GTIN 7291075588002
Číslo výrobcu 3460312

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 22 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M12
  • Stoupání závitu (TP): 1,75 mm