TPGN M-2,5X0,45-S PMST PM Gun Point závitník podle DIN 13 – ISO metrický hrubý závit pro obrábění nerezové oceli

Č. pol.: 3460305
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460305
EAN/GTIN 7291075584998
Číslo výrobcu 3460305

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 50 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2,5, stoupání závitu (TP) 0,45 mm, užitná délka (LU) 35 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 50 mm
  • Délka závitové části (THL): 9 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2.5
  • Stoupání závitu (TP): 0,45 mm
  • Užitečná délka (LU): 35 mm