TPGN M-5X0.8-S PMST PM Gun Point závitník podle DIN 13 – ISO metrický hrubý závit pro obrábění nerezové oceli

Č. pol.: 3460302
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3460302
EAN/GTIN 7291075584967
Číslo výrobcu 3460302

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 6 mm, celková délka (OAL) 70 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M5, stoupání závitu (TP) 0,8 mm, užitná délka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 6 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 4,9 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 70 mm
  • Délka závitové části (THL): 14 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M5
  • Stoupání závitu (TP): 0,8 mm
  • Užitečná délka (LU): 25 mm