TPGN M-2X0.4-H HETC DIN 13 HSSE 5% závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit, pro kalenou ocel a slitiny odolné vůči vysokým teplotám.

Č. pol.: 3460268
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460268
EAN/GTIN 7291075585414
Číslo výrobcu 3460268

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 2,8 mm, celková délka (OAL) 45 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M2, stoupání závitu (TP) 0,4 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 2,8 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 2,1 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 45 mm
  • Délka závitové části (THL): 8 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M2
  • Stoupání závitu (TP): 0,4 mm