TPGN M-12X1.75-H HENI DIN 13 HSSE 5% závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit, pro kalenou ocel a slitiny odolné vůči vysokým teplotám.

Č. pol.: 3460260
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460260
EAN/GTIN 7291075585339
Číslo výrobcu 3460260

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M12, stoupání závitu (TP) 1,75 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 9 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 7 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Délka závitové části (THL): 22 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M12
  • Stoupání závitu (TP): 1,75 mm