TPGN M-3,5X0,6-M HETI DIN 13 HSSE 5 % závitník Gun Point – ISO metrický hrubý závit pro širokou škálu materiálů.

Č. pol.: 3460244
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460244
EAN/GTIN 7291075585919
Číslo výrobcu 3460244

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 4 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M3.5, stoupání závitu (TP) 0,6 mm, užitná délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 4 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 3 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 56 mm
  • Délka závitové části (THL): 10 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M3.5
  • Stoupání závitu (TP): 0,6 mm
  • Užitečná délka (LU): 20 mm