TPGN MF-18X1.5-M HETI DIN 13 HSSE 5% závitník Gun Point – ISO metrický jemný závit pro širokou škálu materiálů

Č. pol.: 3460183
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460183
EAN/GTIN 7291075586541
Číslo výrobcu 3460183

Popis

Popis:

Závitník s přímým drážkováním, průměr upínání na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 110 mm, velikost průměru závitu (TDZ) MF18, stoupání závitu (TP) 1,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 11 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 110 mm
  • Norma DIN 374
  • Délka závitové části (THL): 20 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): MF18
  • Typ závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 1,5 mm