Lamelový Kotouč Twin Flap Rovný 125X22,

Č. pol.: 34601414
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Číslo položky 34601414
EAN/GTIN 9009013063584
Číslo výrobcu 34601414
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Prevedenie:

  • STANDARD

Popis:

  • Univerzální lamelový kotouč pro broušení oceli a nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZAZA 60 Q- B
  • Rozměry: D x V = 125 x 22,23

Výhoda:

  • Dvojité uspořádání lamel pro maximální životnost
  • Zirkonkorund pro velmi vysoký úběr materiálu
  • Forma 28N: Zaměření na udržitelné zdroje - podložka tohoto lamelového kotouče se skládá z 35 % z recyklovaných materiálů

Použitie:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80 pro jemnou práci
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonných úhlových bruskách

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro náročné brusné aplikace na různých druzích oceli a nerezové oceli