TPGN M-20X2,5-Y PMTC DIN 13 HSS závitník Gun Point – metrický hrubý závit ISO pro širokou škálu materiálů

Č. pol.: 3460141
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3460141
EAN/GTIN 7291075585605
Číslo výrobcu 3460141

Popis

Popis:

Závitník s odřezávacím řezem, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 140 mm, velikost průměru závitu (TDZ) M20, stoupání závitu (TP) 2,5 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 16 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 12 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 140 mm
  • Délka závitové části (THL): 30 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): M20
  • Stoupání závitu (TP): 2,5 mm