Lamelový kotouč 200x50x54 A60 PREMIUM ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Č. pol.: 34599019
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34599019
EAN/GTIN 8024406516431
Číslo výrobcu 34599019
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Veľké rozmery lamelových kotúčov PREMIUM zaručujú dlhú životnosť, kontinuitu spracovania a skrátenie času výmeny kotúča. Sú vhodné na použitie v ručných strojoch s ohybnými hriadeľmi, ako aj na stacionárnych leštiacich strojoch. Veľký priemer zväčšuje kontaktnú plochu a vytvára rovnomernejší brúsny vzor v porovnaní s podobnými nástrojmi s menšími rozmermi, čo umožňuje ich použitie aj na veľkých plochách. Usporiadanie klapiek zabezpečuje nepretržité opotrebovanie brúsneho plátna a nepretržité pôsobenie novej brúsnej drviny, pričom sa zachováva vysoký a konštantný brúsny výkon počas celej životnosti nástroja. Lamelové kotúče spájajú flexibilitu s vynikajúcou prispôsobivosťou nepravidelným kontúram. Okrem toho silné odvetrávanie zabraňuje prehrievaniu pracovnej plochy počas opracovania, čo vedie k vynikajúcim výsledkom pri širokom spektre aplikácií. Korundové brúsne lamely sú namontované radiálne okolo osi nástroja. Otvor je vystužený kovovým krúžkom s premenlivými rozmermi v závislosti od priemeru kotúča, ktorý umožňuje bezpečné upevnenie kotúča na brúsnom stroji pomocou vhodnej redukčnej príruby.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Neželezné kovy, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, plast / PVC
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : C X A-P A60
  • Rozmery (D x H x V): 200 x 50 x 54 mm
  • Priemer: 200 mm
  • Hrúbka: 50 mm
  • Otvor: 54 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Nástroj pre: Stojanová brúska

Výhoda:

  • Dlhá životnosť nástroja a konzistentné výsledky
  • Skrátené časy výmeny kotúča
  • Vynikajúci výkon brúsenia
  • Flexibilita a prispôsobivosť
  • Silná ventilácia počas obrábania, čo vedie k nižšiemu tepelnému zaťaženiu

Použitie:

  • Jemné obrábanie veľkých rovných, konkávnych alebo konvexných profilovaných plôch
  • brúsenie vnútorných a vonkajších povrchov nádob, nádob a potrubí
  • Jemné obrábanie dielov s nepravidelným profilom, ako sú rukoväte, kovania, lisované diely, odstraňovanie a čistenie zvarových spojov.

Odporúčanie:

  • Pri používaní lamelových kotúčov je potrebné dodržiavať smer otáčania, ktorý je určený stranou lamiel s abrazívom na povrchu. Práca sa musí vykonávať aj s nízkym prítlakom.
  • Obrábaný obrobok sa musí podávať v opačnom smere, ako je smer otáčania kotúča. Pri nesprávnom použití sa znižuje výkon a hrozí nebezpečenstvo zlomenia kotúča.

Špeciálne vlastnosti:
  • Nízke tepelné zaťaženie
  • Skrátené časy výmeny kotúča
  • Dlhá životnosť