Pás z netkané textilie 120x10M A MEDIUM PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34598338
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34598338
EAN/GTIN 8024406550343
Číslo výrobcu 34598338
Číslo L L50140 2634
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Valce z netkanej textílie PREMIUM od spoločnosti Tyrolit zaujmú najdlhšou možnou životnosťou vďaka impregnácii, čo znamená, že brúsne zrno je aj vo vnútri netkanej textílie. Či už čistíte zvarové spoje, odstraňujete hrdzu, spracovávate nátery alebo leštíte povrchy - ponúkame ten správny výrobok pre každé použitie. Ako používateľ môžete tiež profitovať z dokonalej prispôsobivosti rúna povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: VLIES rolka
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, drevo, plast / PVC, liatina, farebné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A MEDIUM
  • Rozmery (D x V): 120 x 10 mm
  • Hrúbka: 120 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: Ručne vedené brúsenie

Výhoda:

  • Maximálna životnosť vďaka 100 % impregnácii - brúsne zrno je teda aj vo vnútri brúsneho rúna
  • Rôzne špecifikácie umožňujú čistenie zvarov až po leštenie povrchov
  • Veľmi flexibilná konštrukcia - rúno sa dokonale prispôsobí povrchom

Použitie:

  • Na čistenie a opracovanie povrchov pomocou orbitálnej brúsky alebo ručne

Odporúčanie:

  • A GROB / A MEDIUM na čistenie zvarových švov, odstraňovanie hrdze a povlakov a na ľahké odstraňovanie ostrapkov.
  • A FEIN na opracovanie lakov a farieb, na čistenie strojových súčastí a na konečnú úpravu
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE na dokončovanie všetkých typov obrobkov
  • A GP - GREEN na rýchle všestranné čistenie a dokončovanie

Špeciálne vlastnosti:
  • Maximálna životnosť
  • Perfektné pre všetky povrchy
  • Univerzálne použiteľný