Textilní rychloupínací kotouč 38xR ZA120 PREMIUM ocel a nerezová ocel

Č. pol.: 34593698
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 34593698
EAN/GTIN 8024406023342
Číslo výrobcu 34593698
Číslo L L50140 2958
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rýchloupínacie kotúče PREMIUM z vysoko výkonného zirkónu s rýchloupínacím systémom ponúkajú zvýšený úber materiálu pri aplikáciách s vysokým prítlakom. Použitie prídavného povlaku slúži na odstránenie materiálu bez prehriatia obrábaného povrchu a zároveň znižuje zanášanie kotúča. Vďaka tomu je tento výrobok ideálny na obrábanie nehrdzavejúcej ocele, pretože prídavná vrstva má chladiaci účinok a dlhodobo tak zabraňuje zmene farby na obrobku. Zirkónium sa vyznačuje vysokou húževnatosťou, čo vedie k výrazne zvýšenej odolnosti kotúčov. Vynikajúca priľnavosť a vysokokvalitné brúsivo zaručujú dlhú životnosť. Tento výrobok je k dispozícii v dvoch rôznych upínacích systémoch, ktoré pokrývajú všetky typy nástrojov.

Charakteristika:

  • Tvar: Rýchlovýmenný kotúč GEWEBE
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : ZA-P48 PE XY ZA120
  • Rozmer (D x DEVICE): 38 x R mm
  • Priemer nádoby: 38 mm
  • Veľkosť zrna: 120
  • Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, neželezné kovy
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Prídavný povlak chladí a zabraňuje zmene farby na nehrdzavejúcej oceli
  • Zvýšený úber materiálu
  • Vysoká húževnatosť zirkónu vedie k zvýšenej odolnosti
  • Ideálne pre malé povrchy
  • Dlhá životnosť a vysoká stabilita hrán vďaka robustnej konštrukcii

Použitie:

  • Na úlohy s veľkým úberom materiálu a vysokou rýchlosťou spracovania (odstraňovanie malých otrepov, zvarových škvŕn alebo výčnelkov zvarov).

Odporúčanie:

  • Systém R s vonkajším závitom na brúsnom kotúči: Väčšia priľnavá plocha dosahuje väčšiu odolnosť voči mechanickému namáhaniu v porovnaní so systémom S.
  • Zrnitosť 36/40/50/60 na maximálne odstránenie materiálu
  • Zrnitosť 80/120 na jemné obrábanie

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálne pre nehrdzavejúcu oceľ a hliník
  • Vysoká stabilita vďaka robustnej konštrukcii
  • Na ťažko prístupné miesta