Popis:
Ploché, rohové frézy s WSP, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm
Charakteristika:
- Styl altánu B
- Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 32 mm
- Vlastnosti chladicí kapaliny (CSP): Chladicí kapalina
- Průměr řezu (DC): 100 mm
- Průměr (DC/DCX): 100 mm
- Směr (HAND): Pravá ruka
- Počet řezných těles (CICT): 12
- Maximální délka řezu (APMX): 7 mm
- Průměr náboje (DHUB): 78 mm
- Označení řezné destičky (MIID): S890 SZMU1005 .
- Celková délka (OAL): 50 mm
- Úhel nastavení (KAPR): 90 stupňů