Lamelový kotouč 100x100x19,1 S4 A STŘEDNÍ pro ocel/nerezovou ocel/neželezné kovy

Č. pol.: 34562429
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
  • Kroky objednávky: 4 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34562429
EAN/GTIN 8024406567693
Číslo výrobcu 34562429
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vlnitý valec PREMIUM od spoločnosti Tyrolit sa skladá z niekoľkých silne zvlnených brúsnych pásov z netkanej textílie, ktoré sú ovinuté okolo plastového jadra (otvor 19 mm). Vlnité usporiadanie korundového brúsneho rúna je ideálne na bezproblémové matovanie povrchov a zaručuje trvalo chladný povrch. Tento valec ponúka používateľovi aj nízku hladinu hluku a maximálne jednoduché používanie.

Charakteristika:

  • Tvar: Lamelový kotúč
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : VL-W MEDIUM A0
  • Rozmery (D x H x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Priemer: 100 mm
  • Hrúbka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Veľkosť zrna: 40
  • Nástroj pre: satinovací stroj

Výhoda:

  • Chladné opracovanie povrchu
  • Dokonale sa hodí na bezšvové líniové matovanie
  • Vysoká jednoduchosť použitia
  • Nízka hladina hluku

Použitie:

  • Matovanie a satinovanie kovových povrchov (najmä nehrdzavejúcej ocele), matovanie neželezných kovov, ľahké odihlovanie a čistenie plechov, oprava predchádzajúcich brúsnych operácií, vyrovnávanie ľahkých škrabancov a mnoho ďalšieho.