PCHR 12.7-24-JHP-QC ryhovanie, oddeľovanie a vysekávanie nástrojov s bezpečnostným zámkom pre päť rezaných päťhranných vložiek v tvare päťuholníkového tvaru.

Č. pol.: 3456182
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3456182
EAN/GTIN 7291075570410
Číslo výrobcu 3456182

Popis

Popis:

Držiak náradia, šírka rezu max. (CWX) 1/8″, šírka rezu min. (CWN) 0.02″, celková dĺžka (OAL) 3,937″

Charakteristika:

  • Min. Šírka rezu (CWN): 0,02″
  • Šírka rezu max. (CWX): 1/8″
  • celková dĺžka (OAL): 3 937″
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 0 252″
  • Výška hriadeľa (H): 1/2″
  • Šírka hriadeľa (B): 1/2″
  • Šírka funkcie (WF): 0 441″
  • Dĺžka hlavy (vľavo): 0 925″
  • Merací systém: palce