Lamelový kotouč 50x30-6x40 A FEIN 100 pro ocel/nerez/neželezné kovy

Č. pol.: 34557494
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34557494
EAN/GTIN 8024406011479
Číslo výrobcu 34557494
Číslo L L50140 3126
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Rúnové hroty PREMIUM pre priame brúsky sú k dispozícii v širokej škále vyhotovení a ľahko spĺňajú všetky požiadavky na povrchovú úpravu. Vyznačujú sa predovšetkým maximálnou životnosťou a prispôsobivosťou, vďaka čomu sú ideálne na prácu v ťažko prístupných oblastiach. S týmto výrobkom sa už nikdy nemusíte obávať žiadnych zmien povrchovej úpravy a môžete efektívne opracovávať náročné obrobky. Vďaka širokému rozsahu zrnitosti je možné dosiahnuť rôzne štruktúry a drsnosti povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: Hroty s látkovými a rúnovými chlopňami
  • Vhodnosť materiálu: Neželezné kovy, oceľ, nehrdzavejúca oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : A FEIN C X 100
  • Rozmer (D x D): 50 x 30 mm
  • Priemer: 50 mm
  • Hrúbka: 30 mm
  • Veľkosť zrna: 100
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Vďaka širokej škále zrnitosti možno dosiahnuť rôznu drsnosť
  • Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest
  • Maximálna životnosť
  • Spracovanie materiálu bez zmeny povrchovej úpravy

Použitie:

  • Na jemné opracovanie ocele, nehrdzavejúcej ocele a neželezných kovov

Odporúčanie:

  • Rúno s brúsnymi hrotmi (VL-C) na zvýšený úber materiálu
  • Fleecové hroty bez brúsnej tkaniny na jemné opracovanie
  • Použitie nastaviteľných priamych brúsnych kotúčov

Špeciálne vlastnosti:
  • Maximálna životnosť
  • Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest
  • Žiadna zmena povrchovej úpravy