Popis:
Lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach stopiek. Radiálne usporiadanie lamiel zabezpečuje nepretržité opotrebovanie brúsnej tkaniny a nepretržité vystavenie novým brúsnym zrnám. Tým sa zabezpečuje trvalo vysoký brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a neustále vetranie počas procesu obrábania znamená, že pracovná plocha sa zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú extrémne malými rozmermi, brúsne kotúče so 6 mm hriadeľom sú najuniverzálnejším brúsnym nástrojom v tejto skupine výrobkov. Vďaka ich vysokej odolnosti sú ideálne na širokú škálu aplikácií a materiálov.
Charakteristika:
- Tvar: Látkový lamelový kotúč
- Vhodnosť materiálu: Oceľ, neželezné kovy, nehrdzavejúca oceľ
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : C X A-P01
- Rozmer (D x D): 30 x 25 mm
- Priemer: 30 mm
- Hrúbka: 25 mm
- Veľkosť zrna: 80
- Vs /max: 50 m/s
- Nástroj pre: priama brúska
Výhoda:
- Výber rôznych rozmerov a veľkostí stopiek
- Vynikajúci brúsny výkon a konzistentné výsledky
- Vysoká flexibilita a prispôsobivosť
- Mierny tepelný vývoj vďaka ventilácii
- Vynikajúca manévrovateľnosť
Použitie:
- Jemné obrábanie, ľahké odstraňovanie otrepov, čistenie alebo príprava na následnú úpravu (chrómovanie, niklovanie alebo lakovanie) malých dielov alebo ťažko prístupných miest, ako sú vnútorné povrchy rúr a valcov, ako aj obrobkov s nepravidelným profilom
- Výroba a údržba strojov (chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel a v nemocniciach), odstraňovanie otrepov a čistenie lisovaných dielov (automobilový priemysel), kovové lešenia, nábytkársky priemysel pre oceľové a nerezové predmety, výroba foriem, výroba nástrojov
Odporúčanie:
- Zrnitosť 60 na vysoký úber materiálu
- Zrnitosť 80/120 na univerzálne spracovanie
- Zrnitosť 150 až 320 na jemné opracovanie
- Dodržujte maximálnu rýchlosť
Špeciálne vlastnosti:
- Pružné lamely na presnú prácu
- Ideálne na opracovanie ťažko prístupných miest
- Maximálna životnosť a najlepšie výsledky brúsenia