BASIC* hrncové Kartáče se stopkou 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm C80 1 mm

Č. pol.: 34541653
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34541653
EAN/GTIN 9003173112809
Číslo výrobcu 34541653
Číslo L L50140 2820
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kelímkové kefy BASIC pre priame brúsky sú vhodné na opracovanie ťažko prístupných miest na takmer všetkých materiáloch, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, meď, mosadz alebo drevo. Hrnčekové kotúčové kefy s karbidom kremíka sú veľmi tvrdé, a preto umožňujú vysokú rýchlosť odstraňovania nečistôt pri odihľovaní ozubených kolies, častí ventilov a rezných hrán profilov a rúr.

Charakteristika:

  • Tvar: 52T DK POHÁRIKOVÉ KEFY
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy, plast / PVC, drevo, gélová vrstva
  • Produktový rad: BASIC
  • Špecifikácia : C80 1 mm
  • Rozmery (D x D x V - GE x I): 75 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
  • Priemer nádoby: 75 mm
  • Hrúbka: 10 mm
  • Veľkosť zrna: 80
  • Nástroj pre: priama brúska

Výhoda:

  • Obzvlášť vhodný na použitie v ťažko prístupných oblastiach
  • Univerzálne použiteľný nástroj
  • Hrnčekové kefy s karbidom kremíka sú veľmi tvrdé, a preto umožňujú vysokú rýchlosť odstraňovania materiálu

Použitie:

  • Na použitie na takmer všetkých materiáloch, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ, hliník, meď, mosadz alebo drevo.

Odporúčanie:

  • Drôt so zrnitosťou DK na odstraňovanie otrepov z ozubených kolies, častí ventilov, rezných hrán profilov a rúr

Špeciálne vlastnosti:
  • Všestranné použitie
  • Dobrá životnosť a rýchlosť odstraňovania
  • Na ťažko prístupné miesta