Kotouč z brusného rouna 125 A EX.MEDIUM HD PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34529679
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34529679
EAN/GTIN 8024406045948
Číslo výrobcu 34529679
Číslo L L50140 103759
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotúče PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) umožňujú vysoký brúsny výkon pri nízkej drsnosti povrchu. Je to v neposlednom rade vďaka zloženiu materiálu, ktorý pozostáva zo zŕn oxidu hlinitého s keramickým povlakom a podporuje tak agresívne procesy obrábania. Vysoká rýchlosť úberu znamená, že viacero procesov brúsenia možno zredukovať na jeden krok obrábania. Kotúče je možné namontovať na rôzne podkladové podložky.
Výrobok je k dispozícii v troch verziách: 1. s preddierovaným stredovým otvorom; 2. s otvorom na upnutie pomocou kovového krúžku; 3: 3. bez otvoru pre podkladové kotúče so systémom upevnenia na suchý zips.