Páska z netkané textilie 40x618 A GROB PREMIUM univerzální aplikace

Č. pol.: 34529568
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 20 ks
  • Kroky objednávky: 20 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Brusný pás s rounem

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34529568
EAN/GTIN 8024406056906
Číslo výrobcu 34529568
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Pásy Tyrolit PREMIUM SCM FLEX sa môžu používať univerzálne na rôzne materiály a sú mimoriadne úsporné. Kvalita FLEX je ideálna pre úzke pásy a vyznačuje sa vysokou flexibilitou. Vďaka maximálnej rýchlosti úberu materiálu sa výrazne skracuje čas spracovania obrobku. So širokou škálou verzií tohto prémiového výrobku môžete v rekordne krátkom čase dokončiť širokú škálu aplikácií - od GROB na čistenie, odhrdzavovanie a odstraňovanie povlakov až po VERY FINE na finálnu povrchovú úpravu.

Charakteristika:

  • Tvar: VLIES popruh
  • Vhodnosť materiálu: Plasty / PVC, oceľ, nehrdzavejúca oceľ, drevo, gélový lak, kompozity, neželezné kovy
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : SCM A HRUBÝ FLEX
  • Rozmery (Š x C): 40 x 618 mm
  • Hrúbka: 40 mm
  • Otvor: 618 mm
  • Veľkosť zrna: 20
  • Nástroj pre: Prenosná pásová brúska

Výhoda:

  • Vynikajúca účinnosť vďaka maximálnej rýchlosti odstraňovania a krátkemu času spracovania obrobku
  • Robustná konštrukcia pásov zaručuje maximálnu životnosť

Použitie:

  • Na znižovanie drsnosti povrchu, vyhladzovanie povrchov a čistenie a odstraňovanie zvarov pomocou prenosných pásových brúsok

Odporúčanie:

  • ”Hrubá” zrnitosť na čistenie, odhrdzavovanie, odstraňovanie náterov a ”konečnú úpravu”
  • ”STREDNÁ” zrnitosť na ľahké čistenie, odstraňovanie otrepov a ”konečnú úpravu”
  • zrnitosť ”VERY FINE” ako záverečný krok

Špeciálne vlastnosti:
  • Vynikajúca hospodárnosť
  • Extrémne flexibilný
  • Vynikajúca rýchlosť odstraňovania