AV-BUSH-40-32 redukčné puzdrá pre upínacie hriadele a VDI držiaky

Č. pol.: 3452696
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3452696
EAN/GTIN 7291075558531
Číslo výrobcu 3452696
Číslo L L23910 104656

Popis

Popis:

Stredné objímky, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 40 mm, priemer bočnej montáže obrobku (DCONWS) 32 mm

Charakteristika:

  • Dĺžka tela (LB): 100 mm
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 40 mm
  • Montážny priemer na strane obrobku (DCONWS): 32 mm