CART 07DRB5 ID8 kazety pro frézy SPN D

Č. pol.: 3451992
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3451992
EAN/GTIN 7291075583663
Číslo výrobcu 3451992

Popis

Popis:

Kazety, šířka (W) 11 mm

Charakteristika:

  • Poloměr rohu (RE): 0,4 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • maximální posuv fz max 0,12 mm/zub
  • minimální posuv fz min 0,08 mm/zub
  • Celková délka (OAL): 26,5 mm
  • Šířka (W): 11 mm