TYROLIT DCU-FC pílové kotúče na suché rezanie 150x2,4x22,23 BASIC Universal

Č. pol.: 34501466
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
Číslo položky 34501466
EAN/GTIN 9009013066974
Číslo výrobcu 34501466
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, ktoré možno spracovávať: Univerzálne stavebné materiály ako betón, tehly, prírodný kameň atď.
  • Detaily: Redukčný krúžok 20-16 mm sa dodáva s priemerom 105 mm.

Výhoda:

  • Dobrý a rýchly rezný výkon vďaka samoostriacemu systému z vysokokvalitných diamantových brúsnych zrniek v optimálnej väzbe
  • Čisté rezné hrany vďaka uzavretému reznému okraju
  • Robustné, vysokokvalitné oceľové jadrá zabezpečujú stabilitu a výrazne hladký chod

Použitie:

  • Na rýchle a čisté opracovanie betónu

Materiál:

  • univerzálny

Vhodné pro:

  • uhlová brúska

Poznámka:

  • Na spracovanie betónu, strešných škridiel, tehál a muriva
  • Vhodné pre všetky štandardné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky štandardné rezacie brúsky od Ø 300 mm (vrátane mokrého rezania)
  • Redukčný krúžok 20-16 mm sa dodáva s Ø 105 mm