TYROLIT DCA+C Pílové kotúče na suché rezanie 300x2,6x22,23 PREMIUM Asfalt a betón

Č. pol.: 34472041
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
Číslo položky 34472041
EAN/GTIN 9009012212525
Číslo výrobcu 34472041
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Materiály, ktoré možno spracovávať: Asfalt, čerstvý betón s kamenivom z mäkkého až tvrdého materiálu a niektoré druhy starého betónu.
  • Detaily: Ochranné segmenty proti efektu podrezania od priemeru 300.

Výhoda:

  • Vynikajúci rezný výkon vďaka samoostriacemu systému vysokokvalitných, koncentrovaných diamantových zŕn v optimalizovanej väzbe
  • U-rezanie zabezpečuje najlepší chladiaci účinok a ideálny odvod triesky
  • Robustné, vysokokvalitné oceľové jadrá zabezpečujú stabilitu a výrazne hladký chod
  • Maximálna účinnosť vďaka maximálnej reznej schopnosti a najdlhšej životnosti

Materiál:

  • Asfalt, betón

Vhodné pro:

  • Rezné kotúče

Poznámka:

  • Na spracovanie čerstvého betónu, poteru, murovacích omietok, betónu a pieskovca
  • Vhodné pre všetky štandardné uhlové brúsky do Ø 230 mm a pre všetky štandardné rezacie brúsky od Ø 300 mm (vrátane mokrého rezania)