HCP 306-IQ IC908 Samostředící vrtací hlavy pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K)

Č. pol.: 3445879
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3445879
EAN/GTIN 7291075579253
Číslo výrobcu 3445879

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezného nástroje (DC) 30,6 mm, kód velikosti sedla řezného nástroje (SSC) 30,0

Charakteristika:

  • Úhel nastavení: 30 stupňů
  • Šířka zkosené hrany (CHW): 0,68 mm
  • Průměr řezu (DC): 30,6 mm
  • Funkční délka (LF): 10,5 mm
  • Kód velikosti sedáku (SSC): 30,0
  • Délka bodu (PL): 6,88 mm