HCP 302-IQ IC908 Samoncentrovacie vŕtacie hlavy pre vŕtačky DCN na obrábanie oceľ a liatiny (ISO-P a ISO-k)

Č. pol.: 3445876
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3445876
EAN/GTIN 7291075498752
Číslo výrobcu 3445876

Popis

Popis:

Modulárne vŕtacie hlavy, priemer rezu (DC) 30.2 mm, kód veľkosti rezacej vložky (SSC) 30.0

Charakteristika:

  • Uhol útoku 30 stupňov
  • Šírka rohového skosenia (CHW): 0,68 mm
  • Priemer rezu (DC): 30,2 mm
  • Dĺžka funkcie (LF): 10,5 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 30,0
  • Dĺžka bodu (PL): 6,88 mm