HCP 279-IQ IC908 Samoncentrovacie vŕtacie hlavy pre vŕtačky DCN na obrábanie oceľ a liatiny (ISO-P a ISO-k)

Č. pol.: 3445863
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3445863
EAN/GTIN 7291075498639
Číslo výrobcu 3445863

Popis

Popis:

Modulárne vŕtacie hlavy, priemer rezu (DC) 27.9 mm, kód veľkosti rezacej vložky (SSC) 27.0

Charakteristika:

  • Uhol útoku 30 stupňov
  • Šírka rohového skosenia (CHW): 0,6 mm
  • Priemer rezu (DC): 27,9 mm
  • Dĺžka funkcie (LF): 9,45 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 27,0
  • Dĺžka bodu (PL): 6,2 mm