IHP 157 IC948 výmenné vŕtacie hlavy pre vŕtačky DCN, na obrábanie ISO P materiálov (nelegovaný a uhlíkový oceľ)

Č. pol.: 3445710
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3445710
EAN/GTIN 7291075490305
Číslo výrobcu 3445710

Popis

Popis:

Modulárne vŕtacie hlavy, priemer rezu (DC) 15,7 mm, kód veľkosti reznej vložky sedadla (SSC) 15,0, uhol, 1. Úroveň (SIG) 140 stupňov

Charakteristika:

  • Priemer rezu (DC): 15,7 mm
  • Dĺžka funkcie (LF): 6,33 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 15,0
  • Uhol, 1. Úroveň (SIG): 140 stupňov
  • Dĺžka bodu (PL): 2,4 mm