IHP 104 IC948 Výměnné vrtací hlavy pro vrtáky DCN, pro obrábění materiálů ISO P (nelegovaná a uhlíková ocel)

Č. pol.: 3445680
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3445680
EAN/GTIN 7291075487244
Číslo výrobcu 3445680
Číslo L L24050 2643

Popis

Popis:

  • Modulární vyvrtávací hlavy
  • Průměr řezu (DC): 10,4 mm
  • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 10,0
  • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 10.4 mm
  • Funkcní délka (LF): 4.63 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC): 10.0
  • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
  • Délka špicky britu(PL): 1.57 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobraziť všetky