SCD 075-029-080 PICCO 3D vrtáky z tvrdého karbidu pre Schweizer a malé CNC stroje

Č. pol.: 3444993
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3444993
EAN/GTIN 7291075576658
Číslo výrobcu 3444993

Popis

Popis:

Karbidové vŕtačky, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 8 mm, chladiaca kvapalina (CSP), smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 7,5 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka upínacej tyče (LCF) 42 mm, rozsah L/D 3xD, celková dĺžka (OAL) 62 mm, užitočná dĺžka (LU) 29 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 8 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • priemer vŕtania (DC): 7,5 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 7,5 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 42 mm
  • Rozsah L/D 3xD
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 62 mm
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 19 mm
  • upínacia stopka Weldon
  • užitočná dĺžka (LU): 29 mm