Popis:
Karbidové vŕtačky, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 6 mm, chladiaca kvapalina (CSP), smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 5 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka upínacej tyče (LCF) 29 mm, rozsah L/D 3xD, celková dĺžka (OAL) 46 mm, užitočná dĺžka (LU) 20 mm
Charakteristika:
- Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6 mm
- Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
- Smer (RUKA): Pravá ruka
- priemer vŕtania (DC): 5 mm
- Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 5 mm
- Počet rezných hrán (NOF): 2
- Dĺžka upínacej tyče (LCF): 29 mm
- Rozsah L/D 3xD
- Počet zubov 2
- celková dĺžka (OAL): 46 mm
- Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
- dĺžka stopky (LS): 15 mm
- upínacia stopka Weldon
- užitočná dĺžka (LU): 20 mm