SCD 045-017-060 PICCO 3D vrtáky z tvrdého karbidu pre Schweizer a malé CNC stroje

Č. pol.: 3444963
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3444963
EAN/GTIN 7291075576597
Číslo výrobcu 3444963

Popis

Popis:

Karbidové vŕtačky, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 6 mm, chladiaca kvapalina (CSP), smer (RUKA) pravá RUKA, priemer vŕtania (DC) 4,5 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, dĺžka upínacej tyče (LCF) 25 mm, rozsah L/D 3xD, celková dĺžka (OAL) 46 mm, užitočná dĺžka (LU) 17 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • priemer vŕtania (DC): 4,5 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 4,5 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • Dĺžka upínacej tyče (LCF): 25 mm
  • Rozsah L/D 3xD
  • Počet zubov 2
  • celková dĺžka (OAL): 46 mm
  • Tolerancia priemeru drieku (TCDMM): h6
  • dĺžka stopky (LS): 15 mm
  • upínacia stopka Weldon
  • užitočná dĺžka (LU): 17 mm